Alternativartikel:

2K-Klebstoff, Hersteller-ID: 3430

Artikel-Nr.: 083371 3430
(94,58 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 3430
Chemische Basis Epoxidharz
Dynamische Viskosität 23.000 mPas
Dichte 1,14 g/cm³
Form flüssig
Verarbeitungszeit 240 s
Verarbeitungstemperatur 20 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 100 °C
Handfestigkeit nach 7 min
Funktionsfestigkeit nach 15 min
Eigenschaft schlagzäh; wasserbeständig
geeignet für Material Glas; Holz; Metall; Keramik; poröse Materialien
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugfestigkeit 36 N/mm2
Zugscherfestigkeit 22 N/mm2
Härte nach Shore A 70
Farbe transparent
Füllmenge 24 g
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083371 3430
EAN / GTIN 5010266253992
Herstellernummer 791510

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.
Für dauerhaft feste Verbindungen unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metalle, harte Kunststoffe und Glas. Hohe Scher- und Schälfestigkeit.
Schnellaushärtender 5-Minuten-Epoxy ist ideal zum Verkleben von transparenten Teilen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb