2K-Klebstoff 3090

Artikel-Nr.: 083371 3090
(314,00 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 3090
Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 18.000 mPas
Dichte 1,05 g/cm³
Form flüssig
Verarbeitungszeit 90 s
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 30 °C
Temperatur Einsatzbereich -20 °C - 80 °C
Handfestigkeit nach 1,5 min - 3 min
Funktionsfestigkeit nach 24 min
Eigenschaft zieht nicht ein
geeignet für Material Holz; Papier; Leder; Gewebe; Kunststoff; poröse Materialien
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugfestigkeit 28 N/mm2
Zugscherfestigkeit 15,1 N/mm2
Härte nach Shore A 79
Farbe transparent
Füllmenge 10 g
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083371 3090
EAN / GTIN 4058093009079
Herstellernummer 1560045

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.
Für dauerhaft feste Verbindungen unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metalle, harte Kunststoffe und Glas. Hohe Scher- und Schälfestigkeit.
2K-Cyanacrylat mit hohem Spaltfüllvermögen (bis 5 mm) und schneller Aushärtung. Für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen geeignet.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb