Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: SLOW

Artikel-Nr.: 083361 SLOW
(71,00 € / 100 Gramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 600 mPas - 1.500 mPas
Dichte 1,06 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 95 °C
Handfestigkeit nach 20 s - 50 s
Eigenschaft zieht nicht ein
geeignet für Material Leder; Holz; Metall; Kork; poröse Materialien; Kunststoff; Gummi
Zugfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Zugscherfestigkeit 10 N/mm2 - 22 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 9 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083361 SLOW
EAN / GTIN 4062406127886
Herstellernummer 083361 SLOW

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Langsam aushärtend, hohe Festigkeit und Spaltfüllvermögen, geeignet für Metall und Hartkunststoff und alle saugfähigen Oberflächen/Materialien wie z.B. Leder, Holz, Kork.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb