{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Ethyl-Cyanacrylat | |
Dynamische Viskosität | 2.000 mPas - 4.000 mPas | |
Dichte | 1,06 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 95 °C | |
Handfestigkeit nach | 30 s - 90 s | |
Zugscherfestigkeit | 18 N/mm2 - 28 N/mm2 | |
Farbe | schwarz | |
Füllmenge | 20 ml | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Sekundenkleber |
Artikelnummer | 083361 BLACK | |
EAN / GTIN | 4067263117728 | |
Herstellernummer | 083361 BLACK |