{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 648 | |
Chemische Basis | Urethanmethacrylat | |
Dynamische Viskosität | 450 mPas - 550 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93,3 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -75 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant | |
geeignet für Material | Stahl | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Spiel- oder Presssitzverbindung | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 29 Nm | |
Demontage | nur durch Erwärmen | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 083341 648 | |
EAN / GTIN | 5010266006659 | |
Herstellernummer | 1804416 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fügeprodukt, 50 ml, Hersteller-ID: 648
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | Urethanmethacrylat | Methacrylate |
Füllmenge | 50 ml | 50 ml |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h | 3 h - 6 h |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Temperatur Einsatzbereich | -75 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Dynamische Viskosität | 450 mPas - 550 mPas | 400 mPas - 700 mPas |
Flammpunkt | 93,3 °C | 100 °C |