Schraubensicherung 32-18

Artikel-Nr.: 083314 32-18
(490,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 32-18
    Chemische Basis anaerobic methacrylate
    Dynamische Viskosität 120 mPas - 170 mPas
    Dichte 1,1 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
    Handfestigkeit nach 15 min - 20 min
    Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
    Eigenschaft abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung
    für Gewindegröße M bis M12
    für Gewindegröße Zoll 1/4 Zoll
    maximales Spaltmaß 0,1 mm
    Festigkeitsklasse niedrigfest
    minimales Losbrechmoment 6 Nm - 10 Nm
    Demontage mit normalem Werkzeug
    Farbe violett
    Füllmenge 250 ml
    Lagertemperatur 20 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Produktart Schraubensicherung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083314 32-18
    EAN / GTIN 8029822013083
    Herstellernummer 32-18-250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

    Verwendung:

    Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
    Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
    Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
    Niedrigfest, leichte Demontage, für alle Metalle, kennzeichnungsfrei.

    Hinweis:

    Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb