{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 32-18 | |
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 120 mPas - 170 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min - 20 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; vormontierte Schraubverbindungen | |
für Gewindegröße M bis | M12 | |
für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,1 mm | |
Festigkeitsklasse | niedrigfest | |
minimales Losbrechmoment | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | violett | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083313 32-18 | |
EAN / GTIN | 2050002005204 | |
Herstellernummer | 32-18-050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 32-18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
|
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; vormontierte Schraubverbindungen | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar |
Dichte | 1,1 g/cm³ | 1,08 g/cm³ | 1,08 g/cm³ |
Eigenschaft | abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht |
Form | flüssig | flüssig | flüssig |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | 24 Monat | 24 Monat |
Dynamische Viskosität | 120 mPas - 170 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Produktart | Schraubensicherung | Schraubensicherung | Schraubensicherung |