Schraubensicherung 100M

Artikel-Nr.: 083307 100M
(92,60 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 100M
Chemische Basis Dimethacrylate
Dynamische Viskosität 700 mPas - 1.000 mPas
Dichte 1,07 g/cm³
Temperatur Einsatzbereich -60 °C - 140 °C
Funktionsfestigkeit nach 3 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung
für Gewindegröße M bis M36
maximales Spaltmaß 0,1 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 17 Nm - 30 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe rot
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083307 100M
EAN / GTIN 4058093008997
Herstellernummer 276550

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Universelle anaerobe Schraubensicherung, mittlere Viskosität, für Metalle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb