{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 268 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 24 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; tropffrei; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; alle Gewindeverbindungen | |
für Gewindegröße M bis | M50 | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 17 Nm | |
Demontage | schwer | |
Farbe | rot | |
Füllmenge | 19 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 48 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083300 268_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007120 | |
Herstellernummer | 1709318 |