Schraubensicherung Stick, 19 g, Herstellerbezeichnung: 248

Artikel-Nr.: 083300 248
Preis pro 1 Stück (171,05 € / 100 Gramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 248
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dichte 1,1 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 5 min
Funktionsfestigkeit nach 6 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; tropffrei; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; alle Gewindeverbindungen
für Gewindegröße M bis M50
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 17 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe blau
Füllmenge 19 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 48 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083300 248
EAN / GTIN 5010266382678
Herstellernummer 791313
Hersteller Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Stick mit pastöser Schraubensicherung, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.
Pastöse Schraubensicherung.
Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Stick: Mittelfest, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb