Einsatzkorb Select 30

Artikel-Nr.: 082101 30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge Einsatzkorb 455 mm
    Breite Einsatzkorb 250 mm
    Höhe Einsatzkorb 110 mm
    Fassungsvermögen Einsatzkorb 30 l
    maximale Tragkraft 10 kg
    Produktart Einsatzkorb

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082101 30
    EAN / GTIN 4250004100107

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

    Passend für:

    Korb passend für 082000 30.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb