Einsatzkorb Select, Typ: 3

Artikel-Nr.: 082101 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 195 mm
Breite Einsatzkorb 105 mm
Höhe Einsatzkorb 50 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 3 l
maximale Tragkraft 1 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Korb passend für 082000 3.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb