Magnetheber flexibel 2000 g

Artikel-Nr.: 081670 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 010 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Magnet-Zugkraft (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 15 mm
    Gesamtlänge 520 mm
    Magnet-⌀ 13 mm
    Magnet-Haltekraft 20 N
    Magnet-Zugkraft 2.000 g
    Produktart Magnetheber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081670 2000
    EAN / GTIN 4045197487131
    Herstellernummer 081670 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Dauermagnet. Biegsamer, verchromter Schaft mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb