Magnetheber flexibel 1000 g

Artikel-Nr.: 081670 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Magnet-Zugkraft (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 12 mm
Gesamtlänge 520 mm
Magnet-⌀ 10 mm
Magnet-Haltekraft 10 N
Magnet-Zugkraft 1.000 g
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081670 1000
EAN / GTIN 4045197487124
Herstellernummer 081670 1000

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dauermagnet. Biegsamer, verchromter Schaft mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb