Grundloch-Magnet 8 mm

Artikel-Nr.: 081640 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 150 mm
Magnet-⌀ 8 mm
Länge Magnet 40 mm
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081640 8
EAN / GTIN 4260131234835
Herstellernummer 420/04

Beschreibung

Ausführung:

Verchromte Metallhülse mit Dauermagnet. Starrer Schaft.
Mit Kunststoff-Halteknopf.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb