Grundloch-Magnet 5 mm

Artikel-Nr.: 081640 5
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Magnet-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 135 mm
Magnet-⌀ 5 mm
Länge Magnet 35 mm
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081640 5
EAN / GTIN 4260131234828
Herstellernummer 420/03

Beschreibung

Ausführung:

Verchromte Metallhülse mit Dauermagnet. Starrer Schaft.
Mit Kunststoff-Halteknopf.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb