Krallengreifer 500 mm

Artikel-Nr.: 081610 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
639 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 500 mm
    Kopf-⌀ 9 mm
    Produktart Krallengreifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081610 500
    EAN / GTIN 4260131238161
    Herstellernummer 460/06

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbständig festhalten. Krallen öffnen bis maximal 15 mm.
    Biegsamer Schaft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb