Krallengreifer 170 mm

Artikel-Nr.: 081610 170
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 170 mm
Kopf-⌀ 9 mm
Produktart Krallengreifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Herstellernummer 460/01

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbständig festhalten. Krallen öffnen bis maximal 15 mm.
Starrer Schaft mit Ansteckclip.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb