USB Daten- und Ladekabel USB-C

Artikel-Nr.: 081603 USB-C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Ladestrom 3 A
maximale Datenübertragung 480 Mbit/s
Kabellänge 1 m
Produktart Kabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081603 USB-C
EAN / GTIN 4013674176878
Herstellernummer 1700-0130

Beschreibung

Ausführung:

USB-Kabel zum Laden und zur Datenübertragung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör