USB-Ladegerät HC105

Artikel-Nr.: 081601 HC105
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Ladestrom 1 A
maximale Leistung 5 W
Ladespannung 5 V
Anzahl Steckplätze USB 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081601 HC105
EAN / GTIN 4013674176540
Herstellernummer 1001-0108

Beschreibung

Ausführung:

Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden. Die intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung wobei die Multisafe Technologie die angeschlossenen Endgeräte sowie das Ladegerät schützt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb