USB-Schnellladegerät HC218PD

Artikel-Nr.: 081602 HC218PD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Ladestrom 3 A
maximale Leistung 18 W
Ladespannung 5 V
Anzahl Steckplätze USB-C 1
Anzahl Steckplätze USB 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081602 HC218PD
EAN / GTIN 4013674176557
Herstellernummer 1001-0109

Beschreibung

Ausführung:

Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden. Die intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung wobei die Multisafe Technologie die angeschlossenen Endgeräte sowie das Ladegerät schützt.
Integriertes Power Delivery und Quickcharge Schnellladeprotokoll. Quickcharge 3.0 kompatibel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb