{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 30 | |
Abstrahlwinkel | 105 Grad | |
Lichtstrom | 20 lm - 200 lm | |
Leuchtdauer | 10 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Farbtemperatur | 6.000 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,75 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Produktart | Inspektionsleuchte |
Artikelnummer | 081566 WORK-PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351277 | |
Herstellernummer | 03.5127 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stiftleuchte WORK PEN 200 R, Typ: WORK-PEN
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
30,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 993 Stück sofort lieferbar
28,80 €
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 084 Stück sofort lieferbar
37,20 €
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
IP-Schutzart | IP 30 | IP 20 | IP 54 |
Leuchtdauer | 10 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Leuchtmittel | LED-Modul | LED-Modul | LED-Modul |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Inspektionsleuchte | Inspektionsleuchte | Inspektionsleuchte |