{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 20 | |
Lichtstrom | 50 lm - 100 lm | |
Leuchtdauer | 3 h - 6 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtbreite | 30 mm | |
Gewicht | 61 g | |
Produktart | Inspektionsleuchte |
Artikelnummer | 081564 220 | |
EAN / GTIN | 4067263252566 | |
Herstellernummer | 081564 220 |