Jubiläumssortiment mit Akku-Stableuchte und Werkzeugtasche HOLEX2

Artikel-Nr.: 686036 HOLEX2
Rabatt
84,00 €
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 686036 HOLEX2

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX wird 40 – feiern Sie mit!

Beim Kauf einer hochwertigen HOLEX Werkzeugtextiltasche in Größe 1 oder 2 schenken wir Ihnen die nagelneue und clevere HOLEX LED-Akku-Arbeitsleuchte inkl. praktischem HOLEX Schlüsselanhänger (nur solange der Vorrat reicht).


Hochwertige Werkzeugtextiltasche als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit dem großzügigen Innenraum und den praktischen Außentaschen bietet sich viel Stauraum und eine gute Sortierbarkeit der Werkzeuge. Mit Tragegriffen, Reißverschluss und einem spritzwassergeschützen, stabilen Boden mit Standfüßen.
Außen: 6 Außentaschen für schnelle Werkzeugablage und -zugang.
Innen: Großes Hauptfach mit 5 Innentaschen und 18 Einsteckfächern.
Der verstellbare, rutschfeste Schultergurt mit Polster sorgt für angenehmen Tragekomfort.

Zusätzlich im Sortiment befindet sich eine klappbare und schlanke LED-Akku Arbeitsleuchte mit drei Leuchtoptionen. Durch die schlanke Bauform und den beiden Magneten ist es möglich sie in vielen Anwendungsbereichen einzusetzen.
  • 1 Spotlicht und 2 Hauptlichter.
  • vorderes Hauptlicht in 2 Leuchtstufen dimmbar.
  • 180° faltbar.
  • Ladestand stets im Blick durch LED-Anzeige.

Lieferumfang:

  • Texitl Werkzeugtasche (L×B×H) 510 × 200 × 270 mm Nr. 692262 Gr. 2
  • LED Akku-Stableuchte IP20, 50 – 100 lm, Nr. 081564 Gr. 220
  • Schlüsselanhänger Nr. WM0303 HOL
  • Inklusive USB-C Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb