{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbe Gehäuse | gelb | |
Lichtstrom | 12 lm | |
Leuchtdauer | 2 h | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Kopf-⌀ | 19 mm | |
Gewicht | 43 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081520 2AAA | |
EAN / GTIN | 32705132144 |