{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | Zone 1; Zone 21 | |
Farbe Gehäuse | gelb | |
Lichtstrom | 40 lm | |
Leuchtdauer | 3 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gesamtlänge | 132 mm | |
Kopf-⌀ | 22 mm | |
Gewicht | 55 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081522 2ELED | |
EAN / GTIN | 032705133417 | |
Herstellernummer | 513341 |