LED-EX Taschenlampe mit Batterie EX4

Artikel-Nr.: 081484 EX4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
615 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EX4
IP-Schutzart IP 68
ATEX-Zone Zone 0; Zone 20
Farbe Gehäuse gelb
Lichtstrom 50 lm
Leuchtdauer 7 h
Leuchtweite 35 m
Energieversorgung Batteriebetrieben
Advanced Focus System (AFS) nein
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 140 mm
Kopf-⌀ 20 mm
Gewicht 65 g
Lieferumfang mit Gürteltasche nein
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Herstellernummer 500682

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Die Leuchten der neuen LED Lenser EX-Serie sind sowohl maximal staubundurchlässig als auch wassergeschützt.
Praktische Stiftlampe mit geringem Gewicht und Druckschalter.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb