{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | EX7 | |
IP-Schutzart | IP 68 | |
ATEX-Zone | Zone 0; Zone 20 | |
Farbe Gehäuse | gelb | |
Lichtstrom | 60 lm - 200 lm | |
Leuchtdauer | 16 h - 45 h | |
Leuchtweite | 70 m - 120 m | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gesamtlänge | 161 mm | |
Kopf-⌀ | 41 mm | |
Gewicht | 232 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | nein | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081484 EX7 | |
EAN / GTIN | 4058205001243 | |
Herstellernummer | 500836 |