{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | I-VIEW | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Lichtstrom | 40 lm - 400 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h - 15 h | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gewicht | 240 g | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081473 I-VIEW | |
EAN / GTIN | 5708997356265 | |
Herstellernummer | 03.5626 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED Stinleuchte mit Akku, Typ: I-VIEW
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 214 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Gewicht | 240 g | 111 g |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 65 |
Leuchtdauer | 1,5 h - 15 h | 6 h |
Lichtstrom | 40 lm - 400 lm | 100 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 |
Produktart | Stirnleuchte | Stirnleuchte |