LED Stirnleuchte mit Akku 300

Artikel-Nr.: 081493 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 992 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 65
    ATEX-Zone keine
    Lichtstrom 100 lm
    Lichtstrom Stufe 2 300 lm
    Leuchtdauer 6 h
    Leuchtdauer Stufe 2 2 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Gesamtlänge 78 mm
    Gesamtbreite 47 mm
    Gewicht 111 g
    Produktart Stirnleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081493 300
    EAN / GTIN 4062406242480
    Herstellernummer 081493 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    LED-Stirnleuchte mit breitem Lichtkegel für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereiches. Berührungsloses Ein-/Ausschalten durch Sensorsystem mit 2 Leuchtstufen.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive USB-Ladekabel.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb