Alternativartikel:

Mini LED-Strahler, Typ: 1000

Artikel-Nr.: 081451 1000
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 100 lm - 1.000 lm
Leuchtdauer 1,5 h - 15 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 104 mm
Gesamtbreite 38 mm
Gesamthöhe 96 mm
Gewicht 250 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081451 1000
EAN / GTIN 5708997362006

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und leuchtstarke LED Akku-Strahler für den mobilen Einsatz. Durch die kompakten Baumaße lassen sie sich perfekt als Handleuchte verwenden. Die verstellbaren magnetischen Standfüße ermöglichen zudem eine stationäre Verwendung.
Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und Leuchtdauer. Das SMART Grip 4-in-1-System integriert mehrere Funktionen in einer Einheit: einen Ring für einen sicheren Griff, einen Clip für eine einfache Befestigung, einen starken Magnet sowie einen Standfuß.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb