{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | NOVA MINI | |
Lichtstrom | 100 lm - 1.000 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h - 15 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5,2 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 104 mm | |
Gesamtbreite | 38 mm | |
Gesamthöhe | 96 mm | |
Gewicht | 250 g | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081451 10 | |
EAN / GTIN | 5708997360101 | |
Herstellernummer | 03.6010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Mini LED-Strahler, Typ: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
85,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 396 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Gesamthöhe | 96 mm | 95 mm |
Gesamtlänge | 104 mm | 89 mm |
Leuchtmittel | LED-Modul | LED-Modul |
Lichtstrom | 100 lm - 1.000 lm | 100 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 |
Produktart | Strahler | Strahler |