{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 200 lm - 2.000 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 20 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 7,3 V | |
Gesamtlänge | 163 mm | |
Gesamtbreite | 63 mm | |
Gesamthöhe | 163 mm | |
Gewicht | 790 g | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081444 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406232887 | |
Herstellernummer | 081444 2000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
LED Akku-Strahler, Typ: 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 081 Stück sofort lieferbar
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
196,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 838 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ATEX-Zone | keine | keine | keine |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Gesamtbreite | 63 mm | 88 mm | 30 mm |
Gesamthöhe | 163 mm | 233 mm | 95 mm |
Gesamtlänge | 163 mm | 234 mm | 89 mm |
IP-Schutzart | IP 67 | IP 67 | IP 65 |
Leuchtdauer | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h | 10 h |