LED Akku-Strahler 3000

Artikel-Nr.: 081445 3000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 400 lm - 4.000 lm
Leuchtdauer 1 h - 14 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4,4 Ah
Akkuspannung 11,1 V
Gesamtlänge 234 mm
Gesamtbreite 88 mm
Gesamthöhe 233 mm
Gewicht 1.720 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Herstellernummer 081445 3000

Beschreibung

Ausführung:

LED Akku-Strahler mit robustem Aluminiumgehäuse für den täglichen Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Hochleistung COB LED Module.
  • Dimmbar in 5 Stufen von 10 - 100 %.
  • Praktische Überwachung des Batteriestandes durch LED Anzeige direkt an der Leuchte.
  • Standfuß mit integrierter 10 mm Bohrung, zur Montage auf gängigen Stativen.

Flexibel Einsatzbar. Akku- oder Netzbetrieb möglich.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb