{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Abstrahlwinkel | 75 Grad | |
Lichtleistung | 2,6 W | |
Lichtstrom | 150 lm - 600 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Farbtemperatur | 6.000 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 357 mm | |
Kopf-⌀ | 25 mm | |
Gewicht | 220 g | |
Produktart | Inspektionsleuchte |
Artikelnummer | 081341 465 | |
EAN / GTIN | 5708997352441 | |
Herstellernummer | 03.5244 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Line Light Akku-Inspektionsleuchte, Typ: 465
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 445 Stück sofort lieferbar
64,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ATEX-Zone | keine | keine |
Gesamtlänge | 357 mm | 470 mm |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 54 |
Leuchtdauer | 1,5 h | 2 h - 22 h |
Lichtstrom | 150 lm - 600 lm | 50 lm - 500 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 |
Produktart | Inspektionsleuchte | Inspektionsleuchte |