LED Akku-Inspektionsleuchte mit Schwanenhals 460

Artikel-Nr.: 081572 460
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    ATEX-Zone keine
    Lichtstrom 50 lm - 500 lm
    Leuchtdauer 2 h - 22 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 2,6 Ah
    Akkuspannung 3,6 V
    Gesamtlänge 470 mm
    Gewicht 325 g
    Produktart Inspektionsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081572 460
    EAN / GTIN 4062406262020
    Herstellernummer 081572 460

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanke LED Akku-Inspektionsleuchte mit Schwanenhals und robuster 200 mm Flexwelle. Hauptlicht stufenlos dimmbar. Zusätzliche Spotlicht-Funktion. Durch stabilen, magnetischen Standfuß mit integriertem Aufhängehaken auch als Tischleuchte verwendbar.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive Ladekabel und Steckernetzteil.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb