Line Light Arbeitslicht, Typ: 750

Artikel-Nr.: 081340 750
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Abstrahlwinkel 75 Grad
Lichtleistung 7 W
Lichtstrom 550 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel austauschbar nein
Anzahl LEDs 96
Gesamtlänge 750 mm
Kopf-⌀ 25 mm
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Herstellernummer 03.5221

Beschreibung

Ausführung:

Das Line Light Arbeitslicht ist aus einem extrudierten Acrylprofil mit eingearbeiteter Linse (Abstrahlwinkel 75°) und dadurch äußerst robust und stoßfest. Sie ist somit für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und liefert zuverlässig starkes und konzentriertes Licht in jedem Arbeitsraum. Mit Akku für den mobilen Einsatz mit zusätzlicher stirnseitiger Taschenlampe (150 Lumen).
Mit 24 V DC-Eingang zum direkten Anschluss an die Maschine oder über Transformator Nr. 081342 an die 230 V Netzspannung.
Die Lampe lässt sich in der Halterung drehen und blendfrei einstellen.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur Installation am Arbeitsplatz oder im Fahrzeug.

Lieferumfang:

Arbeitslicht, 2 Clips und Fittings, Endstücke, Kabeleinführung / Spanner, 2Verbindungsmuffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb