{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 230 V | |
Abstrahlwinkel | 75 Grad | |
Lichtleistung | 13 W | |
Lichtstrom | 900 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel austauschbar | nein | |
Anzahl LEDs | 156 | |
Gesamtlänge | 1.200 mm | |
Kopf-⌀ | 25 mm | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 081340 1200 | |
EAN / GTIN | 5708997000571 | |
Herstellernummer | 03.5222 |