{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 230 V | |
Leistungsaufnahme | 35 W | |
Abstrahlwinkel einstellbar | 90 Grad; 35 Grad; 25 Grad; 15 Grad; 0 Grad | |
Lichtstrom | 3.850 lm | |
Leuchtdauer | 3 h | |
Energieversorgung | Netzbetrieben; Akkubetrieben | |
Gesamtlänge | 273 mm | |
Gesamtbreite | 256 mm | |
Gesamthöhe | 163 mm | |
Anschlusskabel Länge | 3 m | |
Gewicht | 2.300 g | |
Produktart | Flächenleuchte |
Artikelnummer |
081269 35
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4003644000470
Kopieren |
|
Herstellernummer |
AL35LEDN
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |