{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 230 V | |
Leistungsaufnahme | 32 W | |
Abstrahlwinkel einstellbar | 90 Grad; 35 Grad; 25 Grad; 15 Grad; 0 Grad | |
Lichtstrom | 4.920 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Gesamtlänge | 273 mm | |
Gesamtbreite | 256 mm | |
Gesamthöhe | 163 mm | |
Anschlusskabel Länge | 3 m | |
Gewicht | 2.300 g | |
Produktart | Flächenleuchte |
Artikelnummer | 081268 35 | |
EAN / GTIN | 4003644005604 | |
Herstellernummer | AL35LED |