Mobiler LED-Strahler SIGHT LIGHT 30 315 W

Artikel-Nr.: 081261 315
Rabatt
601,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Leistungsaufnahme 315 W
Lichtstrom 5.000 lm - 30.000 lm
Lichtstrom Stufe 3 20.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Lichtstrom Stufe 4 30.000 lm
Anschlusskabel Länge 10 m
Gewicht 4.095 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081261 315
EAN / GTIN 5708997352687
Herstellernummer 03.5268

Beschreibung

Ausführung:

Die SITE LIGHT schafft durch den weiten Abstrahlwinkel von 120° eine gleichmäßig helle Ausleuchtung eines großen Arbeitsbereichs. Mit der Dimmerfunktion lässt sich das Licht in vier verschiedenen Stufen regulieren. Die BLUETOOTH-Lichtsteuerungsapplikation ermöglicht das ein- und ausschalten, sowie das einstellen der SITE LIGHTs über ein mobiles Endgerät. Mit der aktiven Kühlung und einem widerstandsfähigem Gehäuse, ist der Strahler für Wetterbedingungen von -25° bis +40°C ausgelegt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb