• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRIPOD 4,5m - Stativ

Artikel-Nr.: 03.5270
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 03.5270
EAN / GTIN 5708997352700
Herstellernummer 03.5270
L-Nummer L01030 121
Hersteller SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das luftgefederte SCANGRIP-Stativ TRIPOD 4,5 m wurde für feste und FLEXible Positionierung von den SITE LIGHT-Baustellenstrahlern konstruiert. Die Baustrahler bieten extrem helle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen auf der Baustelle. Von 2,2 m bis 4,5 m höhenverstellbar bietet das SCANGRIP-Stativ 4,5 m die Möglichkeit den Beleuchtungswinkel und die Höhe beliebig einzustellen. Nach Montage am Stativ kann die Arbeitsleuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Das Stativ wird mit einem eingebauten, luftgefederten Sicherheitssystem geliefert, das eine sichere und einfache Anwendung ermöglicht und versehentliches Fallen oder Stürzen beim Heben oder Senken des Stativs verhindert. Das Stativ ist aus kräftigem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt mit 10 mm eingeschweißtem Stahlgewinde und passt für eine DIN14640 Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer. Dank der robusten Konstruktion des Stativs ist es auch völlig herausgezogen sicher. Das Stativ wird mit Sicherungsbügeln geliefert, die für extra Stabilität sorgen, wenn das Stativ starkem Wind ausgesetzt ist oder auf einer unebenen Oberfläche steht. Die Ausleuchtung von Baustellen mit SITE LIGHT 40 oder SITE LIGHT 80 hängt von der Höhe des Stativs und davon ab, in welchem Winkel die Leuchte am Stativ positioniert ist. Lesen Sie unseren Leitfaden für Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-2 hier. Doppelhalterung (03. 5758) für die Montage von zwei SITE LIGHT-Leuchten ist als Zubehör erhältlich.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb