Mobiler LED Strahler 50 W

Artikel-Nr.: 081211 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 50 W
Lichtstrom 2.250 lm - 4.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Gesamtlänge 360 mm
Gesamtbreite 300 mm
Gesamthöhe 350 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Herstellernummer HS50LED

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.
SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.