Mobiler LED Strahler 30 W

Artikel-Nr.: 081211 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    Nennspannung 230 V
    Leistungsaufnahme 30 W
    Lichtstrom 2.500 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    Gesamtlänge 240 mm
    Gesamtbreite 200 mm
    Gesamthöhe 280 mm
    Anschlusskabel Länge 5 m
    Gewicht 4.400 g
    Produktart Strahler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081211 30
    EAN / GTIN 4003644002177
    Herstellernummer HS30LED

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.
    SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb