{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
Nennleistung abgerollt | 2400 W | |
Nennspannung | 250 V | |
Länge | 490 mm | |
Breite | 190 mm | |
Höhe | 410 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Neopren-Gummi | |
Kabellänge | 17 m | |
Steckertyp Eingang | F | |
Produktart | Kabelaufroller |
Artikelnummer | 081192 17S | |
EAN / GTIN | 7391390327543 | |
Herstellernummer | 309112310 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherheits-Kabelaufroller, Typ: 17S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
392,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
989 Stück sofort lieferbar
224,00 €
|
|
Energieversorgung | Netzbetrieben | Netzbetrieben | Netzbetrieben |
Höhe | 410 mm | 401 mm | 390 mm |
Kabelklasse | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Kabellänge | 17 m | 15 m | 15 m |
Nennleistung abgerollt | 2400 W | 2400 W | 2000 (16 A) W |
Nennspannung | 250 V | 250 V | 230 V |
Material Kabel | Neopren-Gummi | Neopren-Gummi | Neopren-Gummi |