{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Steckdosen | 1 | |
IP-Schutzart | IP 24 | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Nennleistung abgerollt | 2000 (16 A) W | |
Nennspannung | 230 V | |
Länge | 429 mm | |
Breite | 175 mm | |
Höhe | 390 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Neopren-Gummi | |
Kabellänge | 15 m | |
Produktart | Kabelaufroller |
Artikelnummer | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Herstellernummer | 081193 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kabelaufroller 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 036 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
392,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Höhe | 390 | 401 |
IP-Schutzart | IP 24 | IP 44 |
Kabelklasse | H07RN-F | H07RN-F |
Kabellänge | 15 | 15 |
Nennleistung abgerollt | 2000 (16 A) | 2400 |
Material Kabel | Neopren-Gummi | Neopren-Gummi |
Produktart | Kabelaufroller | Kabelaufroller |