Stromverteiler, Typ: CEE

Artikel-Nr.: 081148 CEE
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Netzspannung 400 V
Breite 320 mm
Höhe 250 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelfarbe schwarz
Kabellänge 2 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 4
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 1
Anzahl Steckdosen 400 V/32 A 2
Gewicht 8,25 kg
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081148 CEE
EAN / GTIN 4007123654437
Herstellernummer 1154900011

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdose mit selbsschließenden Deckeln.
Das robuste, kunststoffbeschichtete Stahlrohrgestell sorgt für einen sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Das Gehäuse ist zusätzlich mit einem ergonomisch geformten Tragegriff ausgestattet. Das ölbeständige Gummikabel lässt sich bequem auf der Aufwickelvorrichtung verstauen. Zusätzlich sorgt der FI-Personenschutz-Schalter 30 mA und die abschließbare Schutzabdeckung für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Achtung:

German version

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb