Stromverteiler BKV2/4

Artikel-Nr.: 081148 BKV2/4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Breite 255 mm
Tiefe 190 mm
Höhe 360 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau (elektrisch) 5G1,5
Kabelklasse (elektrisch) H07RN-F
Kabelfarbe schwarz
Kabellänge 2 m
Anzahl Steckdosen 250 V 4
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 2
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081148 BKV2/4
EAN / GTIN 4007123075539
Herstellernummer 1153750

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdose mit selbsschließenden Deckeln.
Kompakter Kleinstromverteiler. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit robustem, verzinktem Stahlrohrgestell. Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt mit Stecker CEE 400 V / 16 A, 5 polig.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Achtung:

German version

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb