Sicherheitskupplung Schlauchanschluss 8 mm

Artikel-Nr.: 080278 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Stahlkupplung
    maximaler Betriebsdruck 16 bar
    Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 8 mm
    Durchflusswert 950 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080278 8
    EAN / GTIN 7391390419026
    Herstellernummer 103102003

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
    • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
    • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
    • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
    • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2Jahre.

    Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Neue, verbesserte Einhandbedienung.
    Durchfluss: 950 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

    Verwendung:

    Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

    Hinweis:

    Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb