{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Stahlkupplung | |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 13 mm | |
Durchflusswert | 950 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080278 13 | |
EAN / GTIN | 7391390419040 | |
Herstellernummer | 103102005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchflusswert | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Werkstoff | Stahlkupplung | ||
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |